Eriks

Rubber slang Isolfixx, rol=40m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:11344450
Image 1
Persslang voor niet-drinkbaar water, droge perslucht tot max. 100 °C en sterk verdunde zuren en alkalische oplossingen.
Speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij een elektrisch isolerende slang vereist is.
Binnenwand: licht grijs EPDM rubber, isolerend (R > of = 5'000 Volt/mm).
Inlagen: textiel inlagen, gewikkeld.
Buitenwand: donkergrijs EPDM rubber, isolerend (R > of = 5'000 Volt/mm).
Temperatuurbereik: -35 °C tot +100 °C, kortstondig tot 120 °C.
Koppelingen: naar keuze.
Montagewijze: klemschalen, slangklemmen of krimphulzen.
Opslaan in lijst

€ 31,32/ meterexcl. btw

€ 37,90incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

216,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ISOLFIXX
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
18 bar
Min. buigradius
125 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -35 tot 120 °C