Eriks

Rubber slang Isolfixx, EPDM water persslang; voor toepassingen waarbij een elektrisch isolerende slang vereist is

Persslang voor niet-drinkbaar water, droge perslucht tot max. 100 °C en sterk verdunde zuren en alkalische oplossingen.
Speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij een elektrisch isolerende slang vereist is.
Binnenwand: licht grijs EPDM rubber, isolerend (R > of = 5'000 Volt/mm).
Inlagen: textiel inlagen, gewikkeld.
Buitenwand: donkergrijs EPDM rubber, isolerend (R > of = 5'000 Volt/mm).
Temperatuurbereik: -35 °C tot +100 °C, kortstondig tot 120 °C.
Koppelingen: naar keuze.
Montagewijze: klemschalen, slangklemmen of krimphulzen.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
9 of Rubber slang Isolfixx, EPDM water persslang; voor toepassingen waarbij een elektrisch isolerende slang vereist is
ProductInwendige diameter [mm]Wanddikte [mm]Buitendiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw