€ 24,62/ meterexcl. btw
€ 29,79incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ISOLFIXX |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Min. buigradius | 98 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -35 tot 120 °C |