Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Eristarch Spiral |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 10.5 mm |
Buitendiameter | 121 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 550 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 5.5 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR/SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 158 °F |
Static wire | Ja |