Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Rubber slang Eristarch Spiral,...
Rubber slang Eristarch Spiral, NR/SBR slijtvaste zuig-/persslang 4 bar; volgens ISMA, Ω
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
100
1
Maximale werkdruk [bar]
4
1
Minimum barstdruk [bar]
12
1
Vacuümbestendigheid bij 20 °C [%]
Min. buigradius [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Rubber slang Eristarch Spiral, NR/SBR slijtvaste zuig-/persslang 4 bar; volgens ISMA, Ω
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Rubber slang Eristarch Spiral, rol=30m, inwendige diameter 100x10,5
100
10.5
121
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen