€ 95,23/ meterexcl. btw
€ 115,23incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta 520 SB |
Inwendige diameter | 63.5 mm |
Wanddikte | 12 mm |
Buitendiameter | 87.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 5 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR/SBR/BR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 158 °F |
Static wire | Nee |
€ 19,89/ stukexcl. btw
€ 24,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027€ 132,93/ stukexcl. btw
€ 160,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027