€ 132,93/ stukexcl. btw
€ 160,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3311 |
Type | KU 3311 |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10 |
Maat aansluiting | DN65 |
Bochthoek | 0 ° |
Slang inw.diam. (DN) | DN63 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |