€ 390,00/ meterexcl. btw
€ 471,90incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta 520 SB |
Inwendige diameter | 203 mm |
Wanddikte | 19 mm |
Buitendiameter | 241 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 50 % |
Min. buigradius | 1.75 mm |
Rollengte | 12 m |
Gewicht | 19 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR/SBR/BR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 158 °F |
Static wire | Nee |
€ 26,13/ stukexcl. btw
€ 31,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027€ 404,63/ stukexcl. btw
€ 489,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027