Eriks

Flenskoppeling DELTA KU 3311, inwendige diameter 203 mm, in aluminium, PN10 DN200

  • ERIKS:11122478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 404,63/ stukexcl. btw

€ 489,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3311
Type
KU 3311
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10
Maat aansluiting
DN200
Bochthoek
0 °
Slang inw.diam. (DN)
DN200
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi