Eriks

Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=12m, inwendige diameter 203

  • ERIKS:11122260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,13/ meterexcl. btw

€ 497,47incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta 510 NR
Inwendige diameter
203 mm
Wanddikte
19 mm
Buitendiameter
241 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Min. buigradius
1.75 mm
Rollengte
12 m
Gewicht
19 kg/m
Materiaal binnenwand
NR
Temperatuurbereik
van -35 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 158 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 26,13/ stukexcl. btw

€ 31,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

€ 404,63/ stukexcl. btw

€ 489,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027