Eriks

Plakband D87 dubbelzijdig 50mmx25m

  • ERIKS:12532722
  • Fabrikant:4026359102147
Image 1
Dubbelzijdig plakband

Uitvoering: dubbelzijdige weefselband met witte, agressief klevende synthetische rubber-lijmlaag. Temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C.

Toepassing: voor het leggen en fixeren van vloerbedekking, ook op ruwe ondergronden.

Opslaan in lijst

€ 8,83/ rolexcl. btw

€ 10,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
9857
Serie
9857
Breedte
50 mm
Lengte
25 m
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Beige