Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dubbelzijdige plakband type 98...
Dubbelzijdige plakband type 9857
Uitvoering:weefselband met witte, agressief klevende synthese-rubber-lijmlaag, dubbelzijdig gecoat. Temperatuurbestendig van -20 C tot +65 C.
Toepassing:
voor het fixeren van vloerbedekking, ook op ruwe ondergronden.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
50
1
Lengte [m]
25
1
Dubbelzijdig
Ja
1
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Dubbelzijdige plakband type 9857
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Plakband D87 dubbelzijdig 50mmx25m
€ 8,83
/
rol
Inloggen