Eriks

Omsnoeringsmachine in hoogte verstelbaar

  • ERIKS:23862006
  • Fabrikant:4030198171516
Image 1
Omsnoeringsmachine, in hoogte verstelbaar

•    Omsnoeren in enkele seconden
De bandeinden worden heet aan elkaar gelast.
Automatische bandtoevoer instelbaar.
Bandspanning traploos instelbaar.
•     Tijd- en kostenbesparend
Omsnoert elke pakketgrootte zonder omstelling, ombouwtijden vervallen.
Al bij 20 verzendingen dagelijks rendeert zich de aanschaffing.
•     Technische specificaties
Stroomaansluiting:    230 V.
Binnendiameter spoel:    200 mm.
Afmetingen machine:    ca. 910x582x745 mm.
Gewicht machine:    85 kg.
Capaciteit:    2,5 sec./omsnoering.
Bandspanning max.:    65 kg.
Kleinste pakgrootte:    60 mm.
Grootste pakgrootte:    onbegrensd.
Bandbreedte:    8–15 mm.

Opslaan in lijst

€ 1.915,20/ stukexcl. btw

€ 2.317,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150