• Omsnoeren in enkele seconden
De bandeinden worden heet aan elkaar gelast.
Automatische bandtoevoer instelbaar.
Bandspanning traploos instelbaar.
• Tijd- en kostenbesparend
Omsnoert elke pakketgrootte zonder omstelling, ombouwtijden vervallen.
Al bij 20 verzendingen dagelijks rendeert zich de aanschaffing.
• Technische specificaties
Stroomaansluiting: 230 V.
Binnendiameter spoel: 200 mm.
Afmetingen machine: ca. 910x582x745 mm.
Gewicht machine: 85 kg.
Capaciteit: 2,5 sec./omsnoering.
Bandspanning max.: 65 kg.
Kleinste pakgrootte: 60 mm.
Grootste pakgrootte: onbegrensd.
Bandbreedte: 8–15 mm.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Omsnoeringsmachine in hoogte verstelbaar | € 1.915,20/stuk |