Eriks

Oliekeerring NBR RST-D 45x65x7

  • ERIKS:11061759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
904 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Diameter behuizing
65 mm
Merk design
RST-D
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
RST-D
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja