Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Oliekeerring type RST-D
Oliekeerring type RST-D
Drukbestendige oliekeerring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
10
1
18
1
45
1
Diameter behuizing [mm]
22
1
30
1
65
1
Merk design
RST-D
3
Afdichtingshoogte [mm]
Materiaal veer
Max. statische druk [bar]
Type
Drukbestendig
Met stoflip
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Oliekeerring type RST-D
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Oliekeerring NBR RST-D 10x22x6
10
22
€ 5,35
/
stuk
Oliekeerring NBR RST-D 45x65x7
45
65
Niet beschikbaar in de webshop
Oliekeerring NBR RST-D 18x30x7
18
30
€ 5,60
/
stuk
Inloggen