€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,10 | - |
5+ | € 17,68 | 20.00% |
10+ | € 14,37 | 35.00% |
30+ | € 11,05 | 50.00% |
50+ | € 9,95 | 55.00% |
100+ | € 8,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Rubber |
Asdiameter | 28 mm |
Diameter behuizing | 40 mm |
Merk design | R-DUO |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R-DUO |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |