Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Oliekeerring type R-DUO
Oliekeerring type R-DUO
Oliekeerring R-DUO met een ééndelige rubber metaal versterkte buitenmantel en twee aangevulcaniseerde afdichtingslippen, te gebruiken om dubbelzijdig af te dichten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C . Max. snelheid ca 8-10m/s.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
25
1
28
1
65
1
Diameter behuizing [mm]
35
1
40
1
90
1
Merk design
R-DUO
3
Afdichtingshoogte [mm]
Materiaal veer
Max. statische druk [bar]
Type
Drukbestendig
Met stoflip
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Oliekeerring type R-DUO
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Oliekeerring NBR R-DUO 25x35x7
25
35
€ 22,70
/
stuk
Oliekeerring NBR R-DUO 65x90x12 RVS 304 veer
65
90
€ 14,50
/
stuk
Oliekeerring NBR R-DUO 28x40x8
28
40
€ 22,10
/
stuk
Inloggen