Eriks

Oliekeerring NBR MZV 6,35x12,7x3,17

  • ERIKS:10011631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oliekeerring MZV met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Uitvoering zonder veer. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C. Max. snelheid ca 8-10m/s
Opslaan in lijst

€ 4,81/ stukexcl. btw

€ 5,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,81

-

5+

€ 3,85

20.00%

10+

€ 3,13

35.00%

30+

€ 2,40

50.00%

50+

€ 2,16

55.00%

100+

€ 1,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
6.35 mm
Diameter behuizing
12.7 mm
Merk design
MZV
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
3.17 mm
Max. statische druk
0.2 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa
Type
MZV
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee