Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Oliekeerring type MZV
Oliekeerring type MZV
Oliekeerring MZV met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Uitvoering zonder veer. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C. Max. snelheid ca 8-10m/s
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
6.35
1
12
1
Diameter behuizing [mm]
12.7
1
20
1
Merk design
MZV
2
Afdichtingshoogte [mm]
Max. statische druk [bar]
Type
Drukbestendig
Met stoflip
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Oliekeerring type MZV
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Oliekeerring NBR MZV 12x20x5
12
20
€ 4,73
/
stuk
Oliekeerring NBR MZV 6,35x12,7x3,17
6.35
12.7
€ 4,81
/
stuk
Inloggen