€ 8,52/ stukexcl. btw
€ 10,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DP 4.0 |
Materiaal | PA6.6 |
Boringsdiameter | 101.6 mm |
Buitendiameter | 105.6 mm |
Hoogte | 19.1 mm |
Plaatdikte | 6.4 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Polyamide |
Temperatuurgebied | van 105 tot 125 °C |