€ 2,82/ stukexcl. btw
€ 3,41incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DP 2000 |
Materiaal | PA6.6 |
Boringsdiameter | 51 mm |
Buitendiameter | 55.1 mm |
Hoogte | 11.9 mm |
Plaatdikte | 3.2 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Polyamide |
Temperatuurgebied | van 105 tot 125 °C |