€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DP 187 |
Materiaal | PA6.6 |
Boringsdiameter | 4.8 mm |
Buitendiameter | 6.4 mm |
Hoogte | 5.9 mm |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Polyamide |
Temperatuurgebied | van 105 tot 125 °C |