€ 2,00/ stukexcl. btw
€ 2,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DP 1187 |
Materiaal | PA6.6 |
Boringsdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 33.3 mm |
Hoogte | 11.5 mm |
Plaatdikte | 3.2 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Polyamide |
Temperatuurgebied | van 105 tot 125 °C |