€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DP 875 |
Materiaal | PA6.6 |
Boringsdiameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 25.8 mm |
Hoogte | 11.5 mm |
Plaatdikte | 3.2 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal specificatie | Polyamide |
Temperatuurgebied | van 105 tot 125 °C |