€ 1,40/ stukexcl. btw
€ 1,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DP 750 |
Materiaal | PA6.6 |
Boringsdiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 23.4 mm |
Hoogte | 10.3 mm |
Plaatdikte | 3.2 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal specificatie | Polyamide |
Temperatuurgebied | van 105 tot 125 °C |