€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DP 375 |
Materiaal | PA6.6 |
Boringsdiameter | 9.5 mm |
Buitendiameter | 11.9 mm |
Hoogte | 10.3 mm |
Plaatdikte | 3.2 mm |
Kleur | Wit |
Materiaal specificatie | Polyamide |
Temperatuurgebied | van 105 tot 125 °C |