Eriks

Montage afdekkap PA wit DP1250 ø32

  • ERIKS:12730562
Image 1
Afdekkap voor montage gaten, insnapbaar
Voor het afdekken/afsluiten van ongebruikte boorgaten of openingen
De getrapte sluit-/insnapdop maakt wanddikten van 0,8-1,6-2,4-3,2 en 6,4mm gelijk en garandeert een vaste zitting
Vlam remmend volgens UL94 V-2
Oppervlakken zijn licht gestructureerd behalve DP-187=glad
Materiaal Polyamide
Temp. max: +105°C, kortstondig 125°C
Beschikbare kleuren: zwart en wit
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DP 1250
Materiaal
PA6.6
Boringsdiameter
32 mm
Buitendiameter
34.9 mm
Hoogte
11.5 mm
Plaatdikte
3.2 mm
Kleur
Wit
Materiaal specificatie
Polyamide
Temperatuurgebied
van 105 tot 125 °C