€ 659,50/ stukexcl. btw
€ 798,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 659,50 | - |
5+ | € 560,58 | 15.00% |
10+ | € 527,60 | 20.00% |
21+ | € 494,63 | 25.00% |
35+ | € 461,65 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 63 mm |
Inbouwlengte | 25.8 mm |
Buitendiameter rotor | 79.3 mm |
Draairichting links | Ja |
Draairichting rechts | Ja |
Materiaal glijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | WAO |
d1 | 63 mm |
d3 | 79.3 mm |
l1 | 25.8 mm |