Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Mechanische dichting rotor typ...
Mechanische dichting rotor type WAO
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
63
1
Inbouwlengte [mm]
25.8
1
Buitendiameter rotor [mm]
79.3
1
Draairichting links
Draairichting rechts
Materiaal glijring
Materiaal nevenafdichting
Type
Gelijkwaardige typen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Mechanische dichting rotor type WAO
Product
Draairichting links
Draairichting rechts
Materiaal glijring
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draairichting links
Draairichting rechts
Materiaal glijring
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Mechanische dichting rotor WAO 063 /S TC/-/E
Ja
Ja
Tungstencarbide
€ 659,50
/
stuk
Inloggen