Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
MAKITA Combihamer HR005GM202 4...
MAKITA Combihamer HR005GM202 40V SDS-max XGT incl 2x4Ah accu - lader - koffer
ERIKS:
14336176
Fabrikant:
088381732499
Accuspanning: 40 V
Capaciteit (accu): 4 Ah
Type gereedschapsopname: SDS-max
Slagenergie: 8 J
Max. boordiameter (beton): 40 mm
Geleverd in: Koffer
Gewicht: 6,7 kg
UN-code: UN3481
Aantal meegeleverde accu's: 2
Product Range: Makita XGT 40V
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Bekijk alle varianten
Inloggen