| MAKITA Luchtpomp DMP180Z 18V Body | | € 85,00/stuk |
| HIKOKI ACCU MULTIVOLT UC18YSL3WHZ 2x MV-A [36V 2,5Ah/18V 5,0Ah] + UC18YSL3 | | € 285,00/stuk |
| MAKITA Borgmoeren 224554-5 | | Log in om de prijs te bekijken |
| HIKOKI ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE DS18DFWCZ 18V 2x 18V 2,0Ah KUNSTSTOF KOFFER | | € 159,00/stuk |
| MAKITA 18 V Decoupeerzaag D-Greep DJV180ZJ Zonder accu's en lader, in Mbox | | Log in om de prijs te bekijken |
| DEWALT Accu 18V DCB184-XJ | | € 100,88/stuk |
| MILWAUKEE Accu Lithium-Ion M12 B2 (12 V/2,0 Ah) | | € 63,90/stuk |
| MAKITA Stofzuiger 2x18V DVC660Z | | Niet beschikbaar in de webshop |
| METABO Met. AS 18 HEPA PC COMPACT z.accu en z. lader | | € 167,31/stuk |
| MAKITA Makita accu smeerpomp 18V DGP180Z DGP180Z | | € 309,00/stuk |
| MAKITA DWR180ZJ Ratelsleutel 18V | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MAKITA Batterij aangedreven bosmaaier met handv in U 2 x 18 Volts zonder batterij of lad | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MILWAUKEE M12 FIR 12-0 power ratelsleutel | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| MILWAUKEE M18 B5 li-ion accu 5.0Ah Accu M18 B5 (18V / 5,0Ah) | | € 144,90/stuk |
| MILWAUKEE Slagmoeraanzetter M18 ONEFHIWF12-502X | | € 625,90/stuk |
| METABO Boorschroevendraaier PowerMaxx BS basic 12V 2x2,0Ah LC 12 koffer | | € 145,53/stuk |
| MAKITA Hybride stofzuiger AC/DC 2x18V DVC150LZ zonder accu's en lader | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MAKITA Startset XGT DC40RB / powerpack BL4040 4 accu's 4,0Ah + snellader in Mbox3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| MAKITA Combihamer HR005GM202 40V SDS-max XGT incl 2x4Ah accu - lader - koffer | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MAKITA 40V.Max Combihamer HR002GM204 Makita | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MAKITA LED werklamp DEADML809 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MAKITA Schroefautomaat 55 mm 18V | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MAKITA Slagmoeraanzetter DTW300Z 18v body | | € 245,00/stuk |
| MAKITA DFL651FZ Haakse Schroevendraaier 18V 25-65NM 200RPM USB | | Niet beschikbaar in de webshop |
| MAKITA Boorschroevendraaier DDF484Z 18V Body in doos | | Niet beschikbaar in de webshop |