Eriks

Lasbocht 90° fig. 12498 316L ISO 76,1x2 mm Mat DN65

  • ERIKS:13029904
Image 1
Lasbocht
in RVS316 volgens DIN of ASA, Tevens in 45° bocht verkrijgbaar en andere wanddiktes.
Opslaan in lijst

€ 47,60/ stukexcl. btw

€ 57,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-W-C-W90
Materiaal
AISI 316L
Laseind buitendiameter
76.1 mm
Laseind dikte
2 mm
Type aansluiting
Buiseind
Type slangkoppeling
Kniestuk 90°
Type aansluiting
ISO
Maat aansluiting
76,1x2,0 (72,1)
Temperatuurbereik
van -200 tot 538 °C
Maximale werkdruk
71 bar