Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lasbocht fig. 12498 RVS 316L
Lasbocht fig. 12498 RVS 316L
Lasbocht
in RVS316 volgens DIN of ASA, Tevens in 45° bocht verkrijgbaar en andere wanddiktes.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
AISI 316L
1
Laseind buitendiameter [mm]
76.1
1
Laseind dikte [mm]
2
1
Type aansluiting
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Maat aansluiting
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lasbocht fig. 12498 RVS 316L
Product
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Laseind buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Laseind buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lasbocht 90° fig. 12498 316L ISO 76,1x2 mm Mat DN65
AISI 316L
76.1
€ 47,60
/
stuk
Inloggen