Eriks

Krimppistool 83kW RIPACK3000

  • ERIKS:12963006
  • Fabrikant:4030198135754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Krimppistool Ripack® 3000

•     Geen verwondingsgevaar
Kop blijft koel, geen verbrandingsgevaar.
Roosterbescherming is niet noodzakelijk.
•     Moeiteloos en optimaal werken
Ligt goed en uitgebalanceerd in de hand (ergonomisch design).
Zwenkbare branderkop.
Draaibare slangaansluiting voorkomt verdraaiing.
•    Sterke verbinding voor een veilig transport
Uitstekende stabiliteit en perfecte bundeling van de lading.
Veel sterker en stabieler tegenover gewikkelde ladingen.
Voor alle vormen inzetbaar (pallets, machines, boten etc.).



•     Technische specificaties
Nom. warmtebelasting: 83 kW.
Gewicht: 1200 g.
Lengte: 360 mm.

•    Leveringsomvang:
1 krimppistool.
1 veiligheids-drukregelaar.
8 m hogedrukslang voor propaangas.
Montagesleutel.
1 reserve-piëzo-ontsteker.

Opslaan in lijst

€ 1.780,38/ stukexcl. btw

€ 2.154,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150