• Geen verwondingsgevaar
Kop blijft koel, geen verbrandingsgevaar.
Roosterbescherming is niet noodzakelijk.
• Moeiteloos en optimaal werken
Ligt goed en uitgebalanceerd in de hand (ergonomisch design).
Zwenkbare branderkop.
Draaibare slangaansluiting voorkomt verdraaiing.
• Sterke verbinding voor een veilig transport
Uitstekende stabiliteit en perfecte bundeling van de lading.
Veel sterker en stabieler tegenover gewikkelde ladingen.
Voor alle vormen inzetbaar (pallets, machines, boten etc.).
• Technische specificaties
Nom. warmtebelasting: 83 kW.
Gewicht: 1200 g.
Lengte: 360 mm.
• Leveringsomvang:
1 krimppistool.
1 veiligheids-drukregelaar.
8 m hogedrukslang voor propaangas.
Montagesleutel.
1 reserve-piëzo-ontsteker.






| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Krimppistool 83kW RIPACK3000 | € 1.780,38/stuk |