€ 123,48/ stukexcl. btw
€ 149,41incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ECM |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |
€ 127,80/ stukexcl. btw
€ 154,64incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026