Eriks

Koppeling SHM HYDR 25 RVS buitendraad 3/4" BSPT

  • ERIKS:12962522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,80/ stukexcl. btw

€ 154,64incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi