Eriks

Koppeling ECLF 65 RVS/staal EN1092 PN16 DN65

  • ERIKS:10070033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,72/ stukexcl. btw

€ 196,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN 65
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi
Alternatieven

€ 185,40/ stukexcl. btw

€ 224,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026