€ 185,40/ stukexcl. btw
€ 224,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SHLF |
Materiaal | Pilaar AISI316/ Draaibare Flens Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN16 |
Maat aansluiting | DN65 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN63 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |