€ 188,64/ stukexcl. btw
€ 228,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECLF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN25/40 |
Maat aansluiting | DN 40 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |
€ 78,84/ stukexcl. btw
€ 95,40incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026