Eriks

Koppeling ECLF 32 RVS/staal EN1092 PN40 DN32

  • ERIKS:10070000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,82/ stukexcl. btw

€ 82,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 32
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 105,48/ stukexcl. btw

€ 127,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026