Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF 32 RVS/staal EN1092-1 PN40 DN32, EN14420, losse flens

  • ERIKS:10069888
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.
Opslaan in lijst

€ 105,48/ stukexcl. btw

€ 127,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF
Materiaal
Pilaar AISI316/ Draaibare Flens Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN32
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi