Eriks

Koppeling ECLF 19 RVS EN1092 PN40 DN20

  • ERIKS:10069985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,32/ stukexcl. btw

€ 190,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 20
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 162,36/ stukexcl. btw

€ 196,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026