Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF 19 RVS EN1092-1 PN40 DN20, EN14420, losse flens

  • ERIKS:11271899
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.
Opslaan in lijst

€ 162,36/ stukexcl. btw

€ 196,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN20
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi