Eriks

Koppeling ECLF 150 RVS EN1092 PN16 DN150

  • ERIKS:10070079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 914,40/ stukexcl. btw

€ 1.106,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN 150
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi
Alternatieven

€ 1.108,08/ stukexcl. btw

€ 1.340,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026