Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF 150 RVS EN1092-1 PN16 DN150, EN14420, losse flens

  • ERIKS:10070096
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.
Opslaan in lijst

€ 1.108,08/ stukexcl. btw

€ 1.340,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN16
Maat aansluiting
DN150
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN150
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi