€ 184,32/ stukexcl. btw
€ 223,03incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10/16 |
Maat aansluiting | DN 50 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
€ 146,88/ stukexcl. btw
€ 177,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026