Eriks

Flenskoppeling SHFF 50 ST EN1092-1 PN16 DN50, met vaste flens

  • ERIKS:10037964
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHFF = koppeling met vaste flens.
Opslaan in lijst

€ 146,88/ stukexcl. btw

€ 177,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN16
Maat aansluiting
DN50
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi