Eriks

Koppeling ECFF 38 RVS EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10069933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,24/ stukexcl. btw

€ 232,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 40
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 194,04/ stukexcl. btw

€ 234,79incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026